SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM303020 S DI COMANDO 300X300X200 7035 - NSYS3CM303020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480212949
Artikelnummer
SNRNSYS3CM303020
Herstellernummer
NSYS3CM303020
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Cassa di comando 300X300X200 RAL7035. gamma: Spacial - applicazione: applicazione dialogo uomo-macchina - tipo di prodotto o componente: cassetta di comando - altezza nominale cassetta: 300 mm - larghezza nominale cassetta: 300 mm - profondità nominale cassetta: 200 mm - tipo accessorio d\'installazione: sistema di sospensione - applicazione prodotto: interfaccia - composizione dispositivo: corpo 1, piastra rinforzo 1, cornice lamiera 1, guida 2, porta con serratura 1. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici aggancie possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..


