Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM404020 S DI COMANDO 400X400X200 7035 - NSYS3CM404020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM404020 S DI COMANDO 400X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150832442

Artikelnummer

SNRNSYS3CM404020

Herstellernummer

NSYS3CM404020

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spacial S3CM suspension system steel enclosure with trim frame aluminium. 400 x 400 x 200 mm. Human-machine dialogue application. Single piece body, without mounting plate included. 3 mm double bar lock insert. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Protection IP 54, IK10, Enclosure grey RAL 7035, front face grey RAL 7040.