SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM406025 S DI COMANDO 400X600X250 7035 - NSYS3CM406025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150832947
Artikelnummer
SNRNSYS3CM406025
Herstellernummer
NSYS3CM406025
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Cassa di comando 400X600X250 RAL7035. gamma: Spacial - applicazione: applicazione dialogo uomo-macchina - tipo di prodotto o componente: cassetta di comando - altezza nominale cassetta: 400 mm - larghezza nominale cassetta: 600 mm - profondità nominale cassetta: 250 mm - tipo accessorio d\'installazione: sistema di sospensione - applicazione prodotto: interfaccia - composizione dispositivo: cornice lamiera frontale 1, porta con serratura 1, guida 2, corpo 1, piastra passacavo 1, piastra rinforzo 1. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..


