SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM505025 S DI COMANDO 500X500X250 7035 - NSYS3CM505025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
3295150832497
Artikelnummer
SNRNSYS3CM505025
Herstellernummer
NSYS3CM505025
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spacial S3CM suspension system steel enclosure with trim frame aluminium. 500 x 500 x 250 mm. Human-machine dialogue application. Single piece body, without mounting plate included. 3 mm double bar lock insert. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Protection IP 54, IK10, Enclosure grey RAL 7035, front face grey RAL 7040.