SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030DT S3D 2P TRASP.1000X1000X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150835634
Artikelnummer
SNRNSYS3D101030DT
Herstellernummer
NSYS3D101030DT
Hersteller
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm È di colore grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere e ha un peso netto di 45 kg L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte vetrate e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato con BV, LR, UL, GL, DNV e cUL e ha valori nominali IK08 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) per resistere ad alto impatto e a polvere e acqua Questa variante dell'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico per una maggiore durata


