Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625 S3D 1000X600X250 7035 - NSYS3D10625

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625 S3D 1000X600X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150830547

Artikelnummer

SNRNSYS3D10625

Herstellernummer

NSYS3D10625

Hersteller

SNR

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 1000 x 600 x 250 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.