Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830 S3D 1000X800X300 7035 - NSYS3D10830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830 S3D 1000X800X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150830615

Artikelnummer

SNRNSYS3D10830

Herstellernummer

NSYS3D10830

Hersteller

SNR

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 1000 x 800 x 300 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 2 Kabelverschraubungsplatten im Lieferumfang enthalten, Standard.