Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030DT S3D 2P TRASP.1200X1000X300 7035 - NSYS3D121030DT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030DT S3D 2P TRASP.1200X1000X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150835658

Artikelnummer

SNRNSYS3D121030DT

Herstellernummer

NSYS3D121030DT

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Certificato da cUL, BV, DNV, UL, GL e LR, ha altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte vetrate e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 52 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua Inoltre, è dotato di una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore difoglio e un corpo pezzo unico