SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121240D S3D 1200X1200X400 2P 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480159961
Artikelnummer
SNRNSYS3D121240D
Herstellernummer
NSYS3D121240D
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1200 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da uncorpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 86 kg È certificato da BV, cUL, LR, DNV, GL e UL Questa variante ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una protezione supplementare L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale


