SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12840 S3D 1200X800X400 7035 - NSYS3D12840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150830677
Artikelnummer
SNRNSYS3D12840
Herstellernummer
NSYS3D12840
Hersteller
SNR
Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 1200 x 800 x 400 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 2 Kabelverschraubungsplatten im Lieferumfang enthalten, Standard.