Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3215P S3D + PANN. 300X200X150 7035 - NSYS3D3215P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3215P S3D + PANN. 300X200X150 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833159

Artikelnummer

SNRNSYS3D3215P

Herstellernummer

NSYS3D3215P

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°,facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa mediante un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 3,58 kg Il cabinet ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), il che lo rende altamente resistente a polvere e acqua Ha anche un corpo monoblocco e un doppio profilo della guida anteriore a forma di grondaia per una maggiore durata