Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D32515P S3D + PANN. 300X250X150 7035 - NSYS3D32515P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D32515P S3D + PANN. 300X250X150 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480159770

Artikelnummer

SNRNSYS3D32515P

Herstellernummer

NSYS3D32515P

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) per l'alto impatto e la resistenza a polvere/acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 250 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punticon inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,04 kg Certificato da LR, UL, cUL, GL, DNV e BV, è conforme agli standard IEC62208 e NEMA 4X/13