SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3320 S3D 300X300X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150830035
Artikelnummer
SNRNSYS3D3320
Herstellernummer
NSYS3D3320
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4.562 kg È certificato da DNV, BV, UL, LR, cUL e GL L’involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262), per fornire un’elevata resistenza agli urti Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Questa variante ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore, che la rende adatta a varie applicazioni L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


