Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3415P S3D + PANN. 300X400X150 7035 - NSYS3D3415P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3415P S3D + PANN. 300X400X150 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833128

Artikelnummer

SNRNSYS3D3415P

Herstellernummer

NSYS3D3415P

Hersteller

SNR

PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 150 mm, rispettivamente L'involucro ha una finitura di superficie in polvere epossi-poliestere (RAL7035) di colore grigio L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'internoInoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio è piana e può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 6 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Può resistere all'impatto elevato grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale È certificato da UL, cUL, DNV, BV, GL e LR