SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3420 S3D 300X400X200 7035 - NSYS3D3420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480159664
Artikelnummer
SNRNSYS3D3420
Herstellernummer
NSYS3D3420
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multiuso e realizzato in acciaio Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta(reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5.571 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alta resistenza agli urti e a polvere e acqua, rispettivamente Ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico per una maggiore resistenza e durabilità


