Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3420P S3D + PANN. 300X400X200 7035 - NSYS3D3420P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3420P S3D + PANN. 300X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480159657

Artikelnummer

SNRNSYS3D3420P

Herstellernummer

NSYS3D3420P

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da DNV, LR, BV, UL, cUL e GL e può resistere agli impatti elevati grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 400 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare illato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,8 kg