Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320P S3D + PANN. 400X300X200 7035 - NSYS3D4320P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320P S3D + PANN. 400X300X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833180

Artikelnummer

SNRNSYS3D4320P

Herstellernummer

NSYS3D4320P

Hersteller

SNR

Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 300 x 200 x 150 mm Realizzato in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere in grigio RAL 7035. Questo involucro offre un alto grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. È costituito da un robusto corpo monoblocco con profilo frontale sagomato a grondaia con doppia piega. La porta, fornita con inserto doppia barra da 3 mm, è facilmente rimovibile e reversibile. Da utilizzare con una vasta gamma di accessori. Montato direttamente a parete o tramite staffe di fissaggio (da ordinare separatamente). Il contenitore è conforme alle direttive IEC 62208 e UL508A, rispettivamente certificate da LCIE e UL. Conforme anche ai requisiti marini di BV Marine Division, Lloyd’s Register e DNV-GL. L'imballaggio è riutilizzabile dopo l'assemblaggio.