Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4420 S3D 400X400X200 7035 - NSYS3D4420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4420 S3D 400X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480159572

Artikelnummer

SNRNSYS3D4420

Herstellernummer

NSYS3D4420

Hersteller

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione È certificato da LR, GL, UL, DNV, BV e cUL, garantendone alta qualità e affidabilità Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,5 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è in grado di sopportare impatti elevati con la classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha ancheuna guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico per una protezione aggiuntiva