SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5320T S3D PTA TRASP.500X300X200 7035 - NSYS3D5320T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150835214
Artikelnummer
SNRNSYS3D5320T
Herstellernummer
NSYS3D5320T
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato da LR, BV, DNV, UL, GL e cUL e ha una classificazione NEMA 4X/13 Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,68 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio è progettato con unospessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo unico per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


