Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5420P S3D + PANN. 500X400X200 7035 - NSYS3D5420P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5420P S3D + PANN. 500X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833234

Artikelnummer

SNRNSYS3D5420P

Herstellernummer

NSYS3D5420P

Hersteller

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore da parete in acciaio e acciaio zincato con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 500 mm, 400 mm e 200 mm È stato certificato da UL, cUL, GL, LR, DNV e BV ed è progettato per sopportare ambienti difficili L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere apertafino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio può essere rimossa con l'elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 10,56 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore protezione È accessibile dalla parte frontale