Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5520P S3D + PANN. 500X500X200 7035 - NSYS3D5520P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5520P S3D + PANN. 500X500X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833227

Artikelnummer

SNRNSYS3D5520P

Herstellernummer

NSYS3D5520P

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio è piena e può essere fissata con un elemento di fissaggio Ilpeso netto dell'involucro è di 13 kg È certificato con UL, GL, cUL, DNV, LR e BV È inoltre conforme agli standard IEC 62208 e NEMA 4X/13