Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5525P S3D + PANN. 500X500X250 7035 - NSYS3D5525P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5525P S3D + PANN. 500X500X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833258

Artikelnummer

SNRNSYS3D5525P

Herstellernummer

NSYS3D5525P

Hersteller

SNR

PanelSeT S3D è un involucro multifunzione da parete in acciaio e acciaio zincato È progettato per l'uso in ambienti difficili ed è certificato da UL, cUL, LR, BV, GL e DNV L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mme 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è fissato con una serratura a doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg È conforme alle norme IEC 62208 e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per la protezione contro polvere e acqua Il contenitore è dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza e durabilità Il pannello frontale consente un facile accesso per l'utilizzo