Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420 S3D 600X400X200 7035 - NSYS3D6420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420 S3D 600X400X200 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150830264

Artikelnummer

SNRNSYS3D6420

Herstellernummer

NSYS3D6420

Hersteller

SNR

Wandschrank Spacial 3D aus Stahlblech, mit Volltür, ohne Montageplatte. 600 x 400 x 200mm. Robuste Konstruktion in neuem Design. Schutzart IP66. Erfüllt EN 50298, IK 10, Korpusfront zweifach gekantet als Regenrinnenprofil, senkrecht angefaste Tür mit Doppelfalz. Polyurethan-Dichtung und Tür mit Doppelfalz. Drei-Punktverschlusssystem ab Bauhöhe 600 mm. Kreuzfalzung, korrosionsbeständig: plasmaverschweißtes Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035. Umfangreiches Zubehörangebot. Verpackung nach erfolgter Bestückung wiederverwendbar.