Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6525P S3D + PANN. 600X500X250 7035 - NSYS3D6525P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6525P S3D + PANN. 600X500X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480159268

Artikelnummer

SNRNSYS3D6525P

Herstellernummer

NSYS3D6525P

Hersteller

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 600 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopodi manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 17 kg ed è stato certificato da UL, GL, cUL, LR, BV e DNV Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale