Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640P S3D + PANN. 600X600X400 7035 - NSYS3D6640P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640P S3D + PANN. 600X600X400 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833395

Artikelnummer

SNRNSYS3D6640P

Herstellernummer

NSYS3D6640P

Hersteller

SNR

PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione con montaggio a parete, altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 400 mm È di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura e una piastra pressacavo Lo sportello può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, ed è anche reversibile Lo sportello è fissato con una serratura atre punti con un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 23 kg È certificato da BV, DNV, cUL, UL, GL e LR Il cabinet ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere/acqua L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamentoè dalla parte frontale