Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D7525 S3D 700X500X250 7035 - NSYS3D7525

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D7525 S3D 700X500X250 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150830356

Artikelnummer

SNRNSYS3D7525

Herstellernummer

NSYS3D7525

Hersteller

SNR

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 700 x 500 x 250 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.