SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8625 S3D 800X600X250 7035 - NSYS3D8625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150830561
Artikelnummer
SNRNSYS3D8625
Herstellernummer
NSYS3D8625
Hersteller
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per montaggio a parete progettato per applicazioni multifunzione È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e di colore grigio (RAL 7035) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 250 mm L'armadio ha uno sportello singolo con serratura a tre punti e un inserto a doppia barra da 3 mm La porta è reversibile e si apre fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua Inoltre, ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza agli urti L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 20,2 kg È certificato da cUL, BV, GL, UL, LR e DNV


