SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825 S3D 800X800X250 7035 - NSYS3D8825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150830455
Artikelnummer
SNRNSYS3D8825
Herstellernummer
NSYS3D8825
Hersteller
SNR
Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 800 x 800 x 250 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL7035. 2 Kabelverschraubungsplatten im Lieferumfang enthalten, Standard.