Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8830P S3D + PANN. 800X800X300 7035 - NSYS3D8830P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8830P S3D + PANN. 800X800X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833463

Artikelnummer

SNRNSYS3D8830P

Herstellernummer

NSYS3D8830P

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da DNV, BV, UL, GL, cUL e LR L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è fissata con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 42 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per altoimpatto e resistenza a polvere e acqua L'armadio presenta anche un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore robustezza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale