SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX3320 S3D 300X300X200 EEX 7035 - NSYS3DEX3320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150865037
Artikelnummer
SNRNSYS3DEX3320
Herstellernummer
NSYS3DEX3320
Hersteller
SNR
PanelSeT S3DEX è un armadio a parete certificato ATEX con corpo in acciaio, progettato per fornire una protezione superiore contro polvere, acqua e urti in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 ed è conforme a NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 4,6 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


