Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX4420 S3D 400X400X200 EEX 7035 - NSYS3DEX4420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX4420 S3D 400X400X200 EEX 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480158643

Artikelnummer

SNRNSYS3DEX4420

Herstellernummer

NSYS3DEX4420

Hersteller

SNR

Il PanelSeT S3DEX è un armadio da parete progettato per applicazioni certificate ATEX in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un corpo in acciaio e un'altezza, larghezza e profondità nominali di 400 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 ed è conforme a NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 6,9 kg È dotato di una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e di un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte anteriore ed è contrassegnata con II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db in conformità alla direttiva ATEX 94/9/EC