Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX7525 S3D 700X500X250 EEX 7035 - NSYS3DEX7525

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX7525 S3D 700X500X250 EEX 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150865358

Artikelnummer

SNRNSYS3DEX7525

Herstellernummer

NSYS3DEX7525

Hersteller

SNR

PanelSeT S3DEX è un armadio a parete certificato ATEX progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 700 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha uno sportello piano con serratura a 3 punti e doppia barra da 3 mm, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È conforme alle norme EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 ed è certificato con NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) con porta singola Il peso netto dell'armadio è di 15 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale