Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX8630 S3D 800X600X300 EEX 7035 - NSYS3DEX8630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX8630 S3D 800X600X300 EEX 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480158599

Artikelnummer

SNRNSYS3DEX8630

Herstellernummer

NSYS3DEX8630

Hersteller

SNR

Il PanelSeT S3DEX è un armadio da parete certificato ATEX in acciaio, progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha uno sportello piano con serratura a 3 punti e doppia barra da 3 mm, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 25,5 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte anteriore ed è contrassegnata con II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db in conformità alla direttiva ATEX 94/9/EC