Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM10615T CASSETTA 3D PER APPL.MOD.1000X600X150 - NSYS3DM10615T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM10615T CASSETTA 3D PER APPL.MOD.1000X600X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150832084

Artikelnummer

SNRNSYS3DM10615T

Herstellernummer

NSYS3DM10615T

Hersteller

SNR

Spacial S3DM Kompaktgehäuse mit verglaster Tür. H 1000 x B 600 x T 150mm. Für die Installation eines Montagerahmens für Einbaumodule DLM. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 3-Punkt-Verriegelung mit 3mm Doppelbartverschluss. Wandmontage. Rinnenförmige vordere Schiene mit doppelter Blechdicke. Kabelverschraubungsplatte 2 oben und unten inkl. Stahlkörper, Stahl und Sicherheitsglas für die Tür. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.