SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD6630 S3D ESTERNO HD 600X600X300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480672125
Artikelnummer
SNRNSYS3HD6630
Herstellernummer
NSYS3HD6630
Hersteller
SNR
Questo S3HD è un armadio per esterni particolarmente resistente, progettato per essere montato a parete o a pavimento con uno zoccolo, in acciaio rivestito È adatto per l'installazione in aree private con ambienti difficili Il corpo è realizzato in acciaio con vernice anticorrosiva che fornisce resistenza alla corrosione fino al livello C4H secondo ISO 12944:2018 Gli sportelli dell'armadio sono reversibili fino a 120° e fissati con una serratura a tre punti e un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio ha dimensioni nominali di 658 mm di altezza con tetto, 600 mm di larghezza e 330 mm di profondità con un'altezza del tetto di 58 mm Include un corpo, una porta, un sistema di bloccaggio doppio da 3 mm, una bussola per porta, un tettuccio imbullonato al corpo, una piastra isolante imbullonata al corpo e un portadocumenti, con un peso netto di 25 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD L'S3HD ha un valore nominale IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP66 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua È conforme agli standard UL 508 A 2007, IEC 61969-3 2011 (Bureau Veritas), IEC 61439-5 2010 (Bureau Veritas), IEC 62208 2011 (DEKRA) e ISO 12944 2007 (Bureau Veritas) L'armadio è certificato anche da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL


