Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X101030 CASSETTA INOX 304 1000X1000X300 - NSYS3X101030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X101030 CASSETTA INOX 304 1000X1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480154942

Artikelnummer

SNRNSYS3X101030

Herstellernummer

NSYS3X101030

Hersteller

SNR

Armadio da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 47 kg