Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X12830H CASSETTA INOX 316L 1200X800X300 - NSYS3X12830H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X12830H CASSETTA INOX 316L 1200X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480155024

Artikelnummer

SNRNSYS3X12830H

Herstellernummer

NSYS3X12830H

Hersteller

SNR

PanelSeT S3X è un contenitore da parete 316L in acciaio inox per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituitoda un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura adue punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 44 kg ed è certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22