Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X302515 CASSETTA INOX 304 300X250X150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X302515 CASSETTA INOX 304 300X250X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480155031

Artikelnummer

SNRNSYS3X302515

Herstellernummer

NSYS3X302515

Hersteller

SNR

Armadio da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 250 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,53 kg È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22