SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X302515H CASSETTA INOX 316L 300X250X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155048
Artikelnummer
SNRNSYS3X302515H
Herstellernummer
NSYS3X302515H
Hersteller
SNR
PanelSeT S3X è un armadio da parete 316L in acciaio inox, progettato per applicazioni multifunzione e resistente alla corrosione È certificato da CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e un grado di protezione IP66 (IEC 60529), che fornisce elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 250 mm e 150 mm Ha una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, una porta piena e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,574 kg


