SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4315 CASSETTA INOX 304 400X300X150 - NSYS3X4315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155093
Artikelnummer
SNRNSYS3X4315
Herstellernummer
NSYS3X4315
Hersteller
SNR
PanelSeT S3X è un involucro da parete 304L in acciaio inossidabile per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 400 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 5 kg


