Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320 CASSETTA INOX 304 400X300X200 - NSYS3X4320

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320 CASSETTA INOX 304 400X300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480155116

Artikelnummer

SNRNSYS3X4320

Herstellernummer

NSYS3X4320

Hersteller

SNR

PanelSeT S3X è un contenitore da parete in acciaio inox 304L, progettato per applicazioni polifunzionali e resistenza alla corrosione L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 400 mm, 300 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e ha un corpo unico, struttura a forma di croce con una griglia a forma di guida frontale È possibile aprire lo sportello fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'armadio è certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere all'urto elevato grazie alla sua classe IK10 (IEC62262) Il peso netto dell'involucro è di 5.468 kg Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.