SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320H CASSETTA INOX 316L 400X300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150548572
Artikelnummer
SNRNSYS3X4320H
Herstellernummer
NSYS3X4320H
Hersteller
SNR
L'armadio da parete PanelSeT S3X 316L in acciaio inox è perfetto per applicazioni multifunzione ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, classificato IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per l'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 200 mm L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e ha un corpo monoblocco con una struttura a croce e una griglia a forma di guida frontale Ha uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm, che può essere aperto fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere rimosso a scopo di manutenzione e il lato reversibile di apertura dello sportello consente flessibilità Il peso netto dell'involucro è di 5,594 kg