Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 400X300X200 - NSYS3X4320T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 400X300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150549753

Artikelnummer

SNRNSYS3X4320T

Herstellernummer

NSYS3X4320T

Hersteller

SNR

SPACIAL S3X Edelstahl-Kompaktgehäuse. H 400 x B 300 x T 200mm. Für die Wandmontage in korrosiven Umgebungen oder bei bestimmten Hygienevorschriften. 3 mm Doppelbartnverschluss. Verglaste Tür mit 120° Scharnieren. Rinnenförmige Frontschiene. Einteiliger Korpus. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Edelstahl 304L, Oberfläche Scotch-Brite gebürstet. Sicherheitsglas. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen CAN/CSA 22, UL 508 Typ A.