Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4620 CASSETTA INOX 304 400X600X200 - NSYS3X4620

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4620 CASSETTA INOX 304 400X600X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150549272

Artikelnummer

SNRNSYS3X4620

Herstellernummer

NSYS3X4620

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, e ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 600 mm e 200 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e presenta un corpo unico, una struttura a croce e una guida frontale a forma di grondaia Lo sportello ha un lato di apertura reversibile (120°) ed è fissato con una serratura a doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'involucro ha un grado di protezione IK10 (IEC62262) per l'impatto elevato e un grado di protezione IP66 (IEC60529) per l'elevata resistenza a polvere e acqua Il peso netto dell'involucro è di 9,124 kg