SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420 CASSETTA INOX 304 500X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480155185
Artikelnummer
SNRNSYS3X5420
Herstellernummer
NSYS3X5420
Hersteller
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e presenta un corpo monoblocco con struttura a croce e guida frontale a forma di grondaia L'armadio include 1 corpo, 1 serratura e 1 sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 8,05 kg È certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e una classificazione IP66 (IEC 60529)


