Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420H CASSETTA INOX 316L 500X400X200 - NSYS3X5420H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420H CASSETTA INOX 316L 500X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155192

Artikelnummer

SNRNSYS3X5420H

Herstellernummer

NSYS3X5420H

Hersteller

SNR

L'armadio da parete 316L in acciaio inox PanelSeT S3X è perfetto per applicazioni multifunzione, fornendo protezione dalla corrosione e in ambienti gravosi È certificato con CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente È realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo unico, una struttura a croce con una guida frontale a forma di grondaia, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 8,106 kg È conforme alle norme IEC 62208, con classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529)