Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420 CASSETTA INOX 304 600X400X200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420 CASSETTA INOX 304 600X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480155215

Artikelnummer

SNRNSYS3X6420

Herstellernummer

NSYS3X6420

Hersteller

SNR

Armadio da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 600 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,446 kg È certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22