Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420H CASSETTA INOX 316L 600X400X200 - NSYS3X6420H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420H CASSETTA INOX 316L 600X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150548626

Artikelnummer

SNRNSYS3X6420H

Herstellernummer

NSYS3X6420H

Hersteller

SNR

PanelSeT S3X è un armadio da parete 316L in acciaio inossidabile progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® ed è progettato per resistere ad urti elevati con classificazione IK10 (IEC62262) e elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, due serrature e due profili verticali perforati La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura adue punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,52 kg Ha certificazioni di prodotto da UL 508 tipo A e CAN/CSA 22