Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6625 CASSETTA INOX 304 600X600X250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6625 CASSETTA INOX 304 600X600X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480155246

Artikelnummer

SNRNSYS3X6625

Herstellernummer

NSYS3X6625

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13,902 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere ad un alto impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22