SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6625H CASSETTA INOX 316L 600X600X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480155253
Artikelnummer
SNRNSYS3X6625H
Herstellernummer
NSYS3X6625H
Hersteller
SNR
PanelSeT S3X - Cassetta compatta Scotch Brite. A 600 x L 600 x P 250 mm. Caratteristiche di corrosione e igiene specifica. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco. Corpo in acciaio inox 316L, superficie spazzolata Scotch-Brite. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035. Certificato CAN/CSA 22, UL 508 tipo A.